VISHAY
Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MSP
定格電力(W)
1
注文コード
48855854
品番
MSP1B47R00JR10E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・定格電力・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
47
許容差
±5%
定格電力(W)
1
温度係数(ppm/℃)
±25
テクノロジー
金属皮膜
寸法(mm)
6.9×3.8×3.8
長さ(mm)
6.9
奥行(mm)
3.8
高さ(mm)
3.8
シリーズ
MSP
動作温度範囲(℃)
-55~+275
仕様
精密成形SMT抵抗MSP 1Wシリーズ. 成形パッケージにより、機械保護 / 耐候性を確保し、高い誘導絶縁性を達成します。 金属皮膜又は巻線構造
ケース形状
モールド
終端スタイル
はんだパッド