VISHAY
Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MSP
定格電力(W)
2
注文コード
48855888
品番
MSP2BR1000JR10E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・定格電力・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
許容差
±5%
定格電力(W)
2
温度係数(ppm/℃)
±100
テクノロジー
巻線
寸法(mm)
11.4×7×5
長さ(mm)
11.4
奥行(mm)
7
高さ(mm)
5
シリーズ
MSP
動作温度範囲(℃)
-55~+275
ケース形状
モールド
抵抗(MΩ)
100