VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1箱(500個)
抵抗(Ω)
3.9
1.2
1.8
100
10
2.7
22
27
33
4.7
47
5.6
75
8.2
82
91
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48856098
品番
AC03000003908JAC00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)
13
寸法(mm)
4.8(Dia.)×13
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
4.8
シリーズ
AC03
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
3.9
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-80
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
-80→-10