※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外測用マイクロメーター標準セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜150 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード48856193 品番OMST-150B
参考基準価格(税別)¥98,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は測定範囲・校正証明書・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る

フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。
定圧装置付き

測定範囲(mm)0〜150 セット内容25mmとび6個、基準棒25〜125mmの25mmとび5本付 平行度(μm)2(測定範囲0〜75mm)、3(測定範囲75〜150mm) 最大許容誤差(μm)JMPE:±2(測定範囲0〜75mm)、±3(測定範囲75〜150mm) ミツトヨ品番103-913-40 用途外径精密測定に。 付属品- トラスコ品番423-7064 シリーズ103 測定力(N)5〜10 平面度(μm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書-
注意
※OMST-150B、OMST1-300Bの0〜25mm機種はラチェットシンブルマイクロメーター、その他の機種はラチェットストップマイクロメーターです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする