VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
抵抗(Ω)
47
注文コード
48856283
品番
AC04000004709JAC00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
抵抗
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)
16.5
寸法(mm)
5.5(Dia.)×16.5
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
5.5
シリーズ
AC04
定格電力(W)
4
抵抗(Ω)
47
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-80
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
-80→-10