HFD-10F-3 フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所 48856342 HFD-10F-3 フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所 48856342

フォークリフト用油圧ジャッキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48856342 品番HFD-10F-3
参考基準価格(税別)¥83,210 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。

ストローク(mm)100 揚力(kN)100(10t) 質量(kg)6.8 付属品ハンドル、アダプター トラスコ品番419-1455 高さ(mm)120〜220 使用荷重(t)10 揚程(mm)100(油圧) ヘッド径(Φmm)38
注意
※横使用は不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48856342
2022-04-09
用途:
重量物の持ち上げ
教育・研究機関

同様のサイズ,機能のものが多数のメーカーから販売されていますが,ジャッキは内部が見えませんので,自身の安心のため,より信頼の高いメーカーの品を選びました.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする