※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH-10LS-1 ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所 48856351 MH-10LS-1 ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所 48856351 MH-10LS-1 ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所 48856351

ロック式油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48856351 品番 MH-10LS-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥100,870 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。
長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。

ストローク(mm)165 揚程(mm)165 揚力(kN)100(10t) 質量(kg)12.7 付属品ハンドル トラスコ品番396-4906 高さ(mm)300〜545 最高高さ(mm)545 ヘッド径(Φmm)45×47 ねじ寸法(mm)(補助ねじ)80 最低高さ(mm)300 呼び荷重(t)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする