マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の オイルジャッキ
ロック式オイルジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
48856385
品番
MH-20L
参考基準価格(税別)
¥123,730
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
ストローク(mm)
160
揚程(mm)
160
揚力(kN)
200(20t)
質量(kg)
14.1
付属品
ハンドル
トラスコ品番
396-4914
高さ(mm)
310〜470
最高高さ(mm)
470
ヘッド径(Φmm)
52
最低高さ(mm)
310
呼び荷重(t)
20