MH-5LS-1 ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所 48856403 MH-5LS-1 ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所 48856403 MH-5LS-1 ロック式油圧ジャッキ マサダ製作所 48856403

ロック式油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48856403 品番 MH-5LS-1
参考基準価格(税別)¥76,230 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。
長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。

ストローク(mm)120 揚力(kN)50(5t) 質量(kg)6.3 付属品ハンドル トラスコ品番396-4922 高さ(mm)225〜415 ヘッド径(Φmm)35×36.5 ねじ寸法(mm)(補助ねじ)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする