ポート穴付油圧ジャッキ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48856437 品番 MH10PP
参考基準価格(税別)¥73,940 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。

ストローク(mm)150 揚程(mm)150 揚力(kN)100(10t) 質量(kg)9.4 付属品ハンドル トラスコ品番412-5215 高さ(mm)240〜470 最高高さ(mm)470 ヘッド径(Φmm)45×47 ねじ寸法(mm)(補助ねじ)80 最低高さ(mm)240 受金寸法(mm)45×47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48856455
2015-11-19
用途:
コンクリートの物体の傾き調整に使用、トラックの積載物を載せたままのシャシーのアップに使った、
株式会社I、B、H、柴田 様

ジャッキアップするときはこのポンプアップでよいが、ダウンさせるときの爪をもう少しつかみ具合の確実な方法を研究してほしい、です、私の望むところしてはすべて日本製に信用あるものとして製品としてほしいものです、ジャッキは縦向きで、ポンプを横向きでフルやり方も考えたら大変良い使い方ができると思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする