※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポート穴付油圧ジャッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48856455 品番 MH20PP
参考基準価格(税別)¥113,820 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。

ストローク(mm)216 揚程(mm)216 揚力(kN)200(20t) 質量(kg)13.4 付属品ハンドル トラスコ品番412-5231 高さ(mm)270〜430 最高高さ(mm)430 ヘッド径(Φmm)52 最低高さ(mm)270 受金寸法(mm)Φ52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48856455
2015-11-19
用途:
コンクリートの物体の傾き調整に使用、トラックの積載物を載せたままのシャシーのアップに使った、
株式会社I、B、H、柴田 様

ジャッキアップするときはこのポンプアップでよいが、ダウンさせるときの爪をもう少しつかみ具合の確実な方法を研究してほしい、です、私の望むところしてはすべて日本製に信用あるものとして製品としてほしいものです、ジャッキは縦向きで、ポンプを横向きでフルやり方も考えたら大変良い使い方ができると思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする