BC2 防災向けジャッキケース マサダ製作所 48856491 BC2 防災向けジャッキケース マサダ製作所 48856491

防災向けジャッキケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48856491 品番BC2
参考基準価格(税別)¥21,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スチール製のジャッキ収納ケースです。

仕様(収納可能商品)MHC-2RS-2/2T トラスコ品番412-5193 質量(kg)4.3 高さ(mm)279 奥行(mm)249 間口(mm)292

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする