※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHC2TL 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所 48856516 MHC2TL 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所 48856516 MHC2TL 爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所 48856516

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48856516 品番 MHC2TL
参考基準価格(税別)¥76,090 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。

揚程(mm)113 爪最低位(mm)19 爪最高位(mm)132 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 質量(kg)13.4 付属品ハンドル トラスコ品番412-5266 許容荷重(t)2(爪部)、5(頭部) 揚力(kN)20(爪部)、50(頭部) 本体高さ(mm)243

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
重量物移動作業
株式会社池総 様

軽く、とても使いやすかったです。当方は4個個入させていただきました。

対象商品:
48856507
2021-08-09
用途:
空調機器の移動
有限会社亀田企画 様 (建設業・工事業)

大変満足しています。

今後も、大切に使います。

ありがとうございます。

対象商品:
48856507
2018-03-05
用途:
機械の昇降時に使用
農・林・水産業

壁際の場所に機械を設置しているので、少し狭いところでの使用になるけど ハンドルが回るので支障ないと思い購入 行けそうでした

3人が参考にしています
対象商品:
48856516
2017-08-17
用途:
メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品:
48856525
2016-11-19
用途:
機械移設工事
株式会社アクティブ 様 (建設業・工事業)

それほど重くもなく、爪が長い分安心して作業が出来た。

対象商品:
58426733
2016-05-27
用途:
機械の移動時

値段の割に使い勝手がよく、重宝しています。手入れ方法などがわかるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
1人が参考にしています
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする