曜日別特売
MHP-15J プレスジャッキ部 マサダ製作所 48856534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHP-15J プレスジャッキ部 マサダ製作所 48856534
MHP-15J プレスジャッキ部 マサダ製作所 48856534

プレスジャッキ部

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番412-5291
能力(t)15
内容量1台注文コード48856534品番MHP-15J
参考基準価格(税別)¥169,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)

能力(t)
15
付属品
ハンドル(3本つなぎ)
トラスコ品番
412-5291
質量(kg)
15.4
ねじ寸法(mm)
(補助)120
ベース寸法(mm)
150×139
受金寸法(Φmm)
Φ42
ラムストローク(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする