プレスジャッキ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48856543 品番 MHP5J
参考基準価格(税別)¥130,720 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)

能力(t)5 付属品ハンドル(3本つなぎ) トラスコ品番412-5304 質量(kg)8.9 ねじ寸法(mm)(補助)80 ベース寸法(mm)125×99 受金寸法(Φmm)Φ33 ラムストローク(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする