2スピード手動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48856552 品番MP-1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。

吐出圧力(MPa)高圧:70/低圧:2.5 有効油量(L)700 トラスコ品番395-6539 質量(kg)8.5 最高使用圧力70MPa 吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1 吐出口径PT3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする