マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の 油圧ポンプ
マサダ製作所の 手動ポンプ
手動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48856561
品番
MP4-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
吐出圧力(MPa)
高圧:70/低圧:2.5
有効油量(L)
180
トラスコ品番
395-6547
質量(kg)
2.8
最高使用圧力
70MPa
吐出量(mL/回)
高圧:2.26/低圧:14.1
吐出口径
PT1/4