マサダ製作所
マサダ製作所の ジャッキ
マサダ製作所の 油圧ポンプ
マサダ製作所の 手動ポンプ
油圧ゴムホース(カップリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856577
品番
MS-200T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
油圧ポンプ用ゴムホースです。
仕様
付属継手:PT1/4(ポンプ側)PT3/8(シリンダ側)
トラスコ品番
395-6555
質量(kg)
1.5
長さ(m)
2
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
16.7