仕様CWシリーズ、10 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 すべてのモデルがアキシャルタイプ 各種抵抗値のものを用意長さ(mm)45.24寸法(mm)9.52(Dia.)×45.24ケース形状フォーマル直径(Φmm)9.52シリーズCW定格電力(W)13抵抗(Ω)30許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)1.02終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±30