VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電力(W)
50
抵抗(mΩ)
100
注文コード
48856999
品番
RH050R1000FE02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
49.99
寸法(mm)
49.99×28.96×15.49
ケース形状
フォーマル
高さ(mm)
15.49
奥行(mm)
28.96
シリーズ
RH
定格電力(W)
50
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
抵抗(mΩ)
100