RH503R000JS03 Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ VISHAY 48857026

Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)定格電力(W)50抵抗(Ω)3注文コード48857026品番RH503R000JS03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
長さ(mm)49.99寸法(mm)49.99×28.96×15.49ケース形状フォーマル高さ(mm)15.49奥行(mm)28.96シリーズRH定格電力(W)50抵抗(Ω)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-50テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする