VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格電力(W)
25
抵抗(kΩ)
4
注文コード
48857044
品番
RH0254K000FE02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
26.97
寸法(mm)
26.97×27.43×13.87
ケース形状
フォーマル
高さ(mm)
13.87
奥行(mm)
27.43
シリーズ
RH
抵抗(kΩ)
4
定格電力(W)
25
許容差
±1%
動作温度(℃)
(Max)+250
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±20