BTS24 超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン 48857103 BTS24 超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン 48857103

超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48857103 品番BTS24
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。

振動数範囲(Hz)110〜290 遠心力(N)15〜100 起振力(N[kg])15〜100 使用圧力(MPa)0.3〜0.6 空気消費量(L/minANR)19〜33 質量(kg)0.2 高さ(mm)61.6 材質ステンレス 用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 トラスコ品番421-6393
注意
※オイルフリーの商品ですので給油は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする