振動数範囲(Hz)
(シリンダ取付時)34〜54
(ピストン取付時)25〜36
起振力(N[kg])
(シリンダ取付時)14〜41
(ピストン取付時)13〜40
空気消費量(L/minANR)
(シリンダ取付時)8〜76
(ピストン取付時)4〜48
振動部(mm)
(シリンダ取付時)20
(ピストン取付時)8
使用圧力(MPa)0.2〜0.6
質量(kg)0.1
高さ(mm)96〜124
取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)23
ピストン径(Φmm)8
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
トラスコ品番421-6504