RKV60PAR リレーノッカー(曲面取付用) エクセン 48857137 RKV60PAR リレーノッカー(曲面取付用) エクセン 48857137 RKV60PAR リレーノッカー(曲面取付用) エクセン 48857137

リレーノッカー(曲面取付用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番421-6521 注文コード48857137 品番RKV60PAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。

空気消費量(NL/回)0.33〜0.77 打撃エネルギー(N・m)20.6〜49 衝撃力(kg・m/s)6.9〜10.6 用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 トラスコ品番421-6521 質量(kg)9.4 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 打撃サイクル(回/min)1〜60
注意
※曲面取付用です。平面に取り付ける場合は、平面取付用をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする