曜日別特売
EK10A デンジノッカー エクセン 48857155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デンジノッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)15.6
電流(A)(AC平均)1.8
トラスコ品番421-6415
内容量1台注文コード48857155品番EK10A
参考基準価格(税別)¥171,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。

用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。打撃エネルギー(N・m)28.4衝撃力(kg・m/s)6.6電流(A)(AC平均)1.8ケーブル長(m)制御:5質量(kg)15.6仕様休止時間:1~60秒トラスコ品番421-6415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする