寸法L(mm)10
寸法T(mm)9
寸法W(mm)27
使用温度範囲(℃)-30〜100
耐熱温度(℃)110
形状丸形
仕様ねじ込み式
トラスコ品番396-5961
厚さ(mm)19
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
質量(g)8
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)31
寸法D(Φmm)31
ねじ寸法G3/4
寸法d(Φmm)20
締付トルク(N・m)6〜8
寸法GG3/4
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)