寸法L(mm)10
寸法T(mm)6
寸法W(mm)15
使用温度範囲(℃)-30〜100
耐熱温度(℃)110
形状丸形
仕様ねじ込み式
トラスコ品番396-5996
厚さ(mm)16
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
質量(g)3
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)18
寸法D(Φmm)18
ねじ寸法G1/4
寸法d(Φmm)9
締付トルク(N・m)2〜3
寸法GG1/4
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)