※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRゴムスポ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48857417 品番 C4305-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。

厚さ(mm)10 幅(mm)650 長さ(mm)1000 用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。 トラスコ品番417-2396 材質発泡ゴム(CR系) 質量(kg)1.235 使用温度範囲-20〜100℃ 密度0.190±0.03g/cm3
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする