※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの クロロプレンゴム
イノアックの クロロプレン ゴム板・シート
CRゴムスポ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48857426
品番
C4305-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
650
長さ(mm)
1000
用途
中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。
トラスコ品番
417-2400
材質
発泡ゴム(CR系)
質量(kg)
0.618
色
黒
使用温度範囲
-20〜100℃
密度
0.190±0.03g/cm
3
商品豆知識
ゴム素材の特長