E4088-5 EPDMゴムスポンジ イノアック 48857444

EPDMゴムスポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード48857444品番E4088-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。

用途
屋外でのクッション材、保護材に。
厚さ(mm)5幅(mm)650長さ(mm)1000トラスコ品番417-2426材質発泡ゴム(EPDM系)質量(g)325使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857435
2024-01-26
用途: 製品研磨時の下敷きに使用
株式会社協立機工

大きいサイズのしかも厚さが必要なゴムスポンジが近くに売っていないので、大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 48857444
2022-06-05
用途: 防振対策に

3Dプリンターの下に敷いてモーターの振動対策に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする