イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの 天然ゴム
イノアックの 天然ゴム ゴム板・シート
NRゴムスポ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
10
注文コード
48857453
品番
N148-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
650
長さ(mm)
1000
用途
各種クッション材。
トラスコ品番
417-2477
材質
発泡ゴム(天然)
色
黒
質量(g)
975
使用温度範囲
-40〜70℃
密度
0.150±0.03g/cm
3
商品豆知識
ゴム素材の特長