イノアック
オームフレックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48857471
品番
AE-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
5
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
417-2353
材質
発泡ポリエチレン
色
黒
質量(g)
475
使用温度範囲
-20~70℃
体積固有抵抗(Ωcm)
4.9×103
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長