オームフレックス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48857496 品番 EAS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

静電気対策素材です。クッション性があり圧縮残留ひずみが小さいです。

厚さ(mm)10 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 トラスコ品番417-2442 材質発泡ウレタン ピンク 質量(g)300 使用温度範囲-20〜70℃ 体積固有抵抗(Ωcm)1×10"
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48857496
2019-10-07
用途:
ロボット試作品や電子基板の梱包・クッションに使用しました.
自動車・二輪車・自転車関連業

硬度もソフトで想定通りの梱包や基板
の保護ができました.1m各サイズで保管が大変なので,小サイズがあると助かります.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1218:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする