イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム板・シート
セルダンパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48857523
品番
BF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
用途
機械などの重荷重物の足ゴム防振材。
トラスコ品番
417-2388
材質
発泡ウレタン
質量(kg)
0.78
色
黒
使用温度範囲
-20〜70℃
耐荷重(kg/cm
2
)
1
商品豆知識
ゴム素材の特長