台車移動防止用ストッパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48857593 品番 DSP-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。

取付穴径(Φmm)11 最大荷重(N)2940 最大荷重(kg)300 材質スチール 適合車輪径(Φmm)150 適正取付高H(mm)202 取付ピッチ(mm)85〜100×85〜100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) ストローク(mm)40 最高高さ(mm)210 最低高さ(mm)170 質量(kg)1.8 トラスコ品番410-3068 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48857584
2019-07-01
用途:
作業台をアジャスターで固定する為にリフトアップ

製品はしっかりした作りで、大変満足しています。
塗装もしっかりしていて、申し分ありません。
多少値段は張るように思えましたが、大正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
48857593
2015-09-24
用途:
屋内作業において台車ストッパーとして使用
運輸・通信業

使用方法に問題はないが、ストッパーにゴムが貼り付けてあれば尚よかった。

1人が参考にしています
対象商品:
48857584
2015-11-06
用途:
ストッパー無し台車へ取付
建設業・工事業

希望のどおりの商品でした

1人が参考にしています
対象商品:
48857584
2015-05-05
用途:
移動式階段の固定用
明和商工 様

ガッチリと固定ができ ペダルの大きさも満足でした。

対象商品:
48857584
2014-04-27
用途:
台車の簡易ブレーキに使用しました。
東洋化学設備工業株式会社 様

やはり、ワンキックでブレーキの施工、解除が行える手軽さは魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする