保冷剤

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48857627 品番 CAH-500-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。
-21℃の冷凍庫で24時間で凍ります。

厚さ(mm)25 縦(mm)195 横(mm)140 用途飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。 トラスコ品番375-9971 材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)水、ゲル剤(天然高分子)、保存料、着色料 質量(g)530

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48857611
2024-08-07
用途:
小型のアイスボックス用

小さいサイズが気に入っています。
保冷能力もありますが、やはり小型のため1個だけでは長時間は保たないです。

対象商品:
48857627
2021-07-30
用途:
保冷剤
製造業

アウトドアで大活躍してます!
サイズも丁度良く気にってます。

対象商品:
48857627
2020-08-09
用途:
出張旅行及びキャンプ
卸売・小売業

山善の保冷剤ほどの持続時間はないものの、一泊程度の旅行であれば十分役に立ちます

対象商品:
48857627
2018-09-16
用途:
クーラーバッグ用
建設業・工事業

サイズも丁度よくて、ケースが膨張したりするような不具合も無く、特に不満も無く普通に使えます。

対象商品:
48857611
2018-07-26
用途:
職場用

熱中症対策に小サイズをまとめて注文しました。凍るのも早いのですぐに使えます。

対象商品:
48857611
2013-07-30
用途:
クールタイ用に使用している「アイスボール」の保冷

先日、クールタイ用の冷却材として「アイスボール」を同時に注文しましたが、
アイスボールを、発泡スチロール製の小型保冷ボックスに入れて携行してます。
アイスボールの氷結維持のためこの−11℃保冷剤を投入し、野外へ携行して
ますが、そのお陰で、真夏の炎天下でも9時間経過してもアイスボールは融けずに
氷状態を維持しており、長時間のクールタイ使用が可能になり助かってます。 
この保冷剤の「−11℃で氷結」が長持ちのポイントのようですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする