アルスヌーボー(万能型・ステンレス)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48857672 品番 3000-W
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。

全長(mm)170 刃長(mm)45 用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。 付属品キャップ 仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップ、専用キャップ付き、カラー・ホワイト トラスコ品番395-7608 材質刃部:ステンレス鋼 ホワイト 質量(g)56 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.5

商品説明動画

刃元のギザ刃でスムーズに切断_アルスヌーボー(3000シリーズ)_【ARS】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-04
用途:
房切り
不動産業

バナナの房を小分けするするのに、滑らず、付け根の間に入れて切る時に、
切れ味が良いので、バナナの房切り専用に置いています。小分けせずに
置いておくと、根元の所が黒く悪くなってきますよね。

対象商品:
48857654
2021-07-17
用途:
厚紙等を切るためのハサミ 白色と黒色の2本購入
不動産業

刃の長さは、万能ハサキに比べて短いが、切れ味は良く、気持ちよく使用できる。

対象商品:
48857654
2021-06-02
用途:
農作業に使用
三重くまの森林組合 様

使い勝手が良くて重宝してます。バネ付きが有れば完璧です。

対象商品:
48857654
2019-12-16
用途:
革製品の裁断に
卸売・小売業

とにかく切れ味抜群です。長期間使っていますが刃こぼれも無く快適そのものの切れ味に満足。

対象商品:
48857672
2020-08-09
用途:
花の芽摘み
農・林・水産業

以前は不良品は無かったがサッパリ切れないのが有った

対象商品:
48857654
2018-09-25
用途:
農業の根切等
農・林・水産業

切れ味がとてもいいです。大事に使用したいと思います。

対象商品:
48857654
2016-08-18
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

歯を指で触ると切れてしまいそうなほどしっかり歯がついてます。多少高くてもこの商品を購入して正解でした。
私個人は、先端がもう少し細かったら更に良かったと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
48857663
2015-12-24
用途:
金属の切断

どの鋏よりも使い勝手がよいと社内では必須です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする