アルス
アルスの ハサミ
アルスの 万能ハサミ
シャープクラフト曲刃
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48857681
品番
330S-M
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
用途
細かな切断作業
仕様
ソリ刃、ソフトグリップ
トラスコ品番
395-7616
材質
刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ
質量(g)
45
刃厚(mm)
2.4
切断能力(mm)アルミ板
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)銅板
0.3
商品説明動画
【ARS】(330S-T/M) シャープな刃先で細かな作業に
参考になった