アルス
アルスの ハサミ
アルスの 万能ハサミ
シャープクラフト 直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48857697
品番
330S-T
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。 プラモデルや電線などを切るのに最適です。
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
用途
細かな切断作業
トラスコ品番
395-7624
材質
刃部:ステンレス鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
45
刃厚(mm)
2.4
切断能力(mm)アルミ板
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)銅板
0.3