NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 48857794

NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 48857794
NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 48857794
NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 48857794

ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード48857794品番NK-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1

用途
生木の剪定
刃長(mm)240仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法
この動画は、1が参考にしています。
【ARS】生木剪定鋸(NK-24) ワンタッチで替刃ができる鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857794
2018-07-02
用途: 剪定作業
農・林・水産業

非常に軽く太い枝もうちの奥さんは、楽しんで切っています。
100本位剪定しても切れ味が落ちません。
目立てをして3回くらい使用しています。

対象商品 : 48857794
2019-03-16
用途: 庭木の剪定に。
吉田金属その他業種

自分的にはあまり切れない?感じ。
使い方が悪いのか元々こんなものなのか?
今は違うやつを使用。

対象商品 : 48857794
2016-12-23
用途: 生木の剪定
その他業種

軽く切れ味が良く、ストレスなく剪定作業を行うことができます。生木にヒッカかることもなくスムーズに最後まで切ることができ、高所での作業にも適しています。

対象商品 : 48857794
2016-05-23
用途: もちの木の剪定
農・林・水産業

生木が面白いようによく切れて感激。力が要らず作業が楽チン。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする