ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48857812 品番TB-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1

刃長(mm)270 全長(mm)416 ピッチ(mm)4.5 用途竹の切断に 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5902 質量(g)本体:134、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TB-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法
この動画は、2人が参考にしています。
竹挽きに特化したノコギリ_竹挽鋸(TB-27)_【ARS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-29
用途:
竹林の整理
miki 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

太い竹もすんなり切れ、運べる大きさに切るのも億劫にならずに済みました。どれだけ切れ味が持続できるかが問題だと思っています。替え刃を変えていろいろ試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする