ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48857821 品番TB-27-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24

刃長(mm)270 用途竹の切断に トラスコ品番396-5911 適合本体TB-27 全長(mm)330 質量(g)52 表面処理特殊表面処理 対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48857821
2024-02-20
用途:
竹 伐採

リピです。とても 使いやすいですので またお願いします

対象商品:
48857821
2022-09-20
用途:
竹伐採および小細工用

切れ味が良くて満足しています。アサリが少なくなるまで切れ味は保持できるといいが。

対象商品:
48857821
2021-01-11
用途:
竹細工に使用
その他業種

予備として購入 非常によく切れましたが鋸本体をどこかに落としてきました。
次回使用時に鋸本体を購入しなけらばならないです。
近所のホームセンターでは販売していないので。

対象商品:
48857821
2019-05-14
用途:
竹林の伐採用

竹林の手入れが行き届かず、手ノコで少しづつ伐採しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする