U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 48857907 U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 48857907 U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 48857907 U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 48857907 U-600L アルス軽量植木鋏ロングタイプ アルス 48857907

アルス軽量植木鋏ロングタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48857907 品番U-600L
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。

全長(mm)228 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 用途植木のお手入れ トラスコ品番396-5937 材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ 質量(g)220 使用目的お手入れ 切断対象植木 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

堺刃物の伝統を汲む”鍛造刃”_植木鋏ロングタイプ(U-600L)【ARS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48857907
2022-07-11
用途:
剪定作業時
清花庭縁 様 (建設業・工事業)

長年ずっと岡恒の植木鋏ロングを使ってましたが持ち手が金属疲労で割れて2年くらいでいつも再購入の繰り返し。今回は初めてアルスのロングを購入し仕事で使っております。持ち手は岡恒と違いプラスチックで保護されてるので金属疲労や落下時のひび割れ等も多少違うのかと期待してます。カチカチと開閉時の音も剪定してて心地良く思えます。

対象商品:
48857907
2020-11-30
用途:
タマネギの根切り
有限会社旬彩ファーム 様 (農・林・水産業)

切れ味が良く仕事がはかどります。また耐久性も申し分ありません。お勧めです。

対象商品:
48857907
2020-12-13
用途:
植木の剪定の木鋏用として

今まで通常サイズの木鋏を使用して来ました。使った日には、必ず研ぎを入れていましたので、刃先がかなり短くなり、剪定時に刃先が届かない事が生じます。その為、2年に1本位の頻度で、新しい物に交換していました。今回、ロングサイズを購入して、剪定がやり易くなりました。ただ製造メーカーとしては、木鋏の売れる頻度が悪くなるので、マイナスかもしれませんが。まだ使い始めたばかりなので、何か問題が出てくるかもしれませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする