アルス
アルスの 鋏
アルスの 刈込鋏
伸縮式刈込鋏K-900Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48857916
品番
K-900Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
仕様
ダイヤルナット
刃カバー付き
切断能力(mm)
6
刃長(mm)
150
全長(mm)
720〜1050
質量(g)
980
用途
生垣・植え込みの葉刈りに
トラスコ品番
410-3289
材質
刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ
使用目的
葉刈り
切断対象
植え込み、生垣
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
脚立に上らず高所の葉刈り_伸縮式刈込鋏(K-900Z) _【ARS】
参考になった