アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり替刃
アルスの 片刃鋸用
ピストル型鋸22 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48857925
品番
PS-22-1
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ピストル鋸22PS-22用の替刃です。
刃長(mm)
220
全長(mm)
265
質量(g)
45
用途
生木の剪定
トラスコ品番
396-5899
材質
刃:高炭素刃物鋼
表面処理
ハードクローム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応