※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリシャーアクセサリ
ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48857986
品番
HK700882
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
寸法(inch)
8
用途
パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
トラスコ品番
397-8320
適合本体
AFP-80S、AFP-80SK
幅(mm)
11
質量(g)
860
RoHS指令(10物質対応)
対応