※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリシャーアクセサリ
ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48858013
品番
HK701282
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
タイプ
3つ爪
用途
パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
トラスコ品番
397-8354
適合本体
AFP-120、AFP-120H
質量(g)
1440
寸法(inch)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応