曜日別特売
RWM06341500JS09E1 Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ VISHAY 48858085

Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)抵抗(Ω)150最小温度係数(ppm/℃)-75注文コード48858085品番RWM06341500JS09E1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)33.7寸法(mm)7.4(Dia.)×33.7ケース形状フォーマル直径(Φmm)7.4シリーズRWM 6×34定格電力(W)8抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-75テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする