FMX-6 低速高トルクアングルグラインダー オフィスマイン 48858126 FMX-6 低速高トルクアングルグラインダー オフィスマイン 48858126

低速高トルクアングルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48858126 品番FMX-6
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。 付属品カプラ、オイル、スパナ トラスコ品番410-6695 材質金属、樹脂、ベークライト 全長(mm)220 質量(g)748 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 握り径(Φmm)40 排気方向後方
注意
※安全保護具の着用研磨材交換は必ずエアーホースから外して行うこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする